text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Príklepová vŕtačka GSB 10,8-2LI SOLO

Položka č. B4005.002.005
Menovité napätie (V) 12
Výška 175
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Výška 175
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 19
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 19
Max. krútiaci moment (Nm) 30
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 10
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 10
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 19500
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 380
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1300
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1000
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. B4005.002.005
EAN 3165140630405
UBB 500613320570
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 06019B6901
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.