Test catalogus aantal
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
B4330.000.015
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
Bosch Aku Príklepová vŕtačka GDS30-920W
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4330.000.015
Výška
436
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
431
Menovitá spotreba energie (W)
920
Hmotnosť stroja (kg)
7.3
Max. krútiaci moment (Nm)
1000
Vloženie nástroja
1 palec
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
436
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
431
Menovitá spotreba energie (W)
920
Hmotnosť stroja (kg)
7.3
Max. krútiaci moment (Nm)
1000
Vloženie nástroja
1 palec
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
500
Priemer skrutky (mm)
30
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
7300
HS kód
8467292000
Model
GDS 30
Type
Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4330.000.015
EAN
3165140922944
UBB
500505902360
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
0601435103