text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Príklepová vŕtačka GDS 10,8 V-EC (without battery/charger)


Položka č. 4P670122
Menovité napätie (V) 12
Šírka 54
Výška 177
Dĺžka (mm) 137
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 0.9
Max. krútiaci moment (Nm) 115
Vloženie nástroja 3/8 palcový vonkajší štvorec
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Šírka 54
Výška 177
Dĺžka (mm) 137
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 0.9
Max. krútiaci moment (Nm) 115
Vloženie nástroja 3/8 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min) 3100
Voľnobežné otáčky (1/min) 2600
Počet dodaných batérií 0
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 4P670122
EAN 3165140765114
UBB 500512651760
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 06019E0101
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.