text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Príklepová vŕtačka 0611916001


Položka č. 6W949354
Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 441
Priemer vŕtania do betónu (mm) 26
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.5
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4350
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 441
Priemer vŕtania do betónu (mm) 26
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.5
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4350
Voľnobežné otáčky (1/min) 890
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.6
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model Click&Go
Safety GBH 18 V-26 D
Type BH_NF_inh_02_EN

Čísla materiálu

Položka č. 6W949354
EAN 3165140981156
UBB 500700200651
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0611916001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.