Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
0Q693909
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
Bosch Aku Príklepová vŕtačka 06019H5304
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Q693909
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
55
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
8
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
13
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
55
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
460
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1800
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GSB 18V-55
Type
Cordless Drill & Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Q693909
EAN
4059952509419
UBB
500708196984
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019H5304