Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
2S134646
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
Bosch Aku Príklepová vŕtačka 06019H5303
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2S134646
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
55
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
55
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
8
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
13
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
55
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
460
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1800
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
GSB 18V-55
Type
Cordless Hammer Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2S134646
EAN
4059952509402
UBB
500708196562
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019H5303