text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Lampa Batérie GLI VARILED SOLO (without battery/charger)

Položka č. B4180.004.010
Šírka 80
S pripojovacím káblom a zástrčkou Nie
So spínačom Áno
So zástrčkou CEE Nie
Dĺžka (mm) 130

technické údaje

Šírka 80
S pripojovacím káblom a zástrčkou Nie
So spínačom Áno
So zástrčkou CEE Nie
Dĺžka (mm) 130
Výška/hĺbka (mm) 40
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Menovité napätie (V) 18
So zdrojom svetla Áno
Vhodné pre počet svietidiel 1
Značka Bosch
Váha kusu (g) 240
Model GLI VariLED
Type Cordless LED Light

Popis

Cordless Light GLI VariLED, The brightest pocket-sized work light, Brightest light (300 lux) in its class due to 3 innovative Power LEDs, Very compact due to innovative folding mechanism, Versatile range of applications due to adjustable light beam (spot/flood) and 9 settable lighting angles, Belt clip (spare part number 2 601 329 113)

Čísla materiálu

Položka č. B4180.004.010
EAN 3165140600422
UBB 500574095211
UNSPSC 27112800
Číslo materiálu výrobcu 0601443400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.