Kotúčové píly
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kotúčové píly
9I738325
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
Bosch Aku Cirkulárka GKS1 V-57G 2X4.0AH
Pridať do katalógu
Zobraziť cenu
Vrátane DPH
Položka č.
9I738325
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
4.1
Hĺbka rezu (90°) (mm)
57
Hĺbka rezu (45°) (mm)
42
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Otvor pre pílový kotúč (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
4.1
Hĺbka rezu (90°) (mm)
57
Hĺbka rezu (45°) (mm)
42
Priemer pílového kotúča (mm)
165
Otvor pre pílový kotúč (mm)
20
Maximálny rozsah otáčania (°)
90
Voľnobežné otáčky (1/min)
3400
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Model
GKS 18V-57 G
Safety
GKS 18 V-57 G
Type
Cordless Circular Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9I738325
EAN
3165140979979
UBB
500700203051
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06016A2106
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní