text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Cirkulárka GKS 18V-68 C


Položka č. 3A387635
Menovité napätie (V) 18
Hĺbka rezu (90°) (mm) 70
Hĺbka rezu (45°) (mm) 49.5
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Hĺbka rezu (90°) (mm) 70
Hĺbka rezu (45°) (mm) 49.5
Priemer pílového kotúča (mm) 190
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 4
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
HS kód 84672230
Model GKS 18V-68 C
Type Cordless Circular Saw

Čísla materiálu

Položka č. 3A387635
EAN 4059952506739
UBB 500708200505
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06016B5001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.