text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Cirkulárka GKS 18 V-57 G


Položka č. 8M822529
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 4
Hĺbka rezu (90°) (mm) 57
Hĺbka rezu (45°) (mm) 39
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 4
Hĺbka rezu (90°) (mm) 57
Hĺbka rezu (45°) (mm) 39
Priemer pílového kotúča (mm) 165
Otvor pre pílový kotúč (mm) 20
Maximálny rozsah otáčania (°) 90
Voľnobežné otáčky (1/min) 3400
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model GKS 18V-57
Safety GKS 18 V-57 G
Type Cordless Circular Saw

Čísla materiálu

Položka č. 8M822529
EAN 3165140869324
UBB 500700198855
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06016A2200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.