Kotúčové píly
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kotúčové píly
8D575932
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
Bosch Aku Cirkulárka GKS 12V-LI
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8D575932
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.4
Hĺbka rezu (90°) (mm)
26.5
Hĺbka rezu (45°) (mm)
17
Priemer pílového kotúča (mm)
85
Otvor pre pílový kotúč (mm)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.4
Hĺbka rezu (90°) (mm)
26.5
Hĺbka rezu (45°) (mm)
17
Priemer pílového kotúča (mm)
85
Otvor pre pílový kotúč (mm)
15
Voľnobežné otáčky (1/min)
1400
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
84672230
Model
GKS 12V-26
Type
Cordless Circular Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8D575932
EAN
3165140755849
UBB
500654405835
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06016A1001