Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
8R121434
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
Bosch ahc akumulátorové nožnice 36v-65
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8R121434
Menovité napätie (V)
36
Šírka
240
Výška
195
Dĺžka (mm)
1185
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.5
Max. hrúbka vetvy (mm)
28
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
36
Šírka
240
Výška
195
Dĺžka (mm)
1185
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.5
Max. hrúbka vetvy (mm)
28
Vzdialenosť nožov (mm)
30
Počet rezov pri voľnobehu (1/min)
3400
Využiteľná dĺžka noža (mm)
650
Značka
Bosch
Type
Hedge Trimmer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8R121434
EAN
4059952558851
UBB
500583597256
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
060084A300