Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Míchadla
Všetky kategórie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Marques
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Elektrické náradie
Míchadla
B4315.000.020
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
Miešací stroj Bosch GRW18 2 E-1800W
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4315.000.020
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
1800
Hmotnosť stroja (kg)
7.2
Max. krútiaci moment (Nm)
45
Vloženie nástroja
M14
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
250
Maximálne otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min)
580
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
1800
Hmotnosť stroja (kg)
7.2
Max. krútiaci moment (Nm)
45
Vloženie nástroja
M14
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
250
Maximálne otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min)
580
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1050
Max. priemer miešacej garde (mm)
180
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
10.92
Model
GRW 18-2 E
Type
Stirring Machine
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4315.000.020
EAN
3165140754460
UBB
500624110903
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
06011A8000