text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch AdvancedSaw 140 Cordless Jigsaw Box 23mm 3000SPM 45°


Položka č. 7P675177
Menovité napätie (V) 18
Šírka 78
Výška 202
Zdvih (mm) 23
Dĺžka (mm) 215
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.9
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 78
Výška 202
Zdvih (mm) 23
Dĺžka (mm) 215
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.9
Hĺbka rezu v dreve (mm) 140
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 0-3000
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm) 10
Rozsah otáčania (°) 45-45
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.6
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
Model AdvancedSaw 140
Type Cordless Jigsaw

Čísla materiálu

Položka č. 7P675177
EAN 4053423251814
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0603013002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.