text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedimpochrive 18


Položka č. 2O857340
Menovité napätie (V) 18
Šírka 156
Výška 66
Dĺžka (mm) 218
Kapacita batérie (Ah) 1.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.2
Max. krútiaci moment (Nm) 130
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Šírka 156
Výška 66
Dĺžka (mm) 218
Kapacita batérie (Ah) 1.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.2
Max. krútiaci moment (Nm) 130
Vloženie nástroja 1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min) 3200
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 8-8
Voľnobežné otáčky (1/min) 0-2600
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.9
Počet dodaných batérií 1
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model Advanced Impactdrive 18
Type Cordless Impact Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 2O857340
EAN 4059952524078
UBB 500581480372
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 0603980302
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.