Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
8J831918
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
Bosch advancedimpochrive 18 baretool
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8J831918
Menovité napätie (V)
18
Šírka
156
Výška
66
Dĺžka (mm)
218
Kapacita batérie (Ah)
1.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.2
Max. krútiaci moment (Nm)
130
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
156
Výška
66
Dĺžka (mm)
218
Kapacita batérie (Ah)
1.5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.2
Max. krútiaci moment (Nm)
130
Vloženie nástroja
1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min)
3200
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
8-8
Voľnobežné otáčky (1/min)
0-2600
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
0.9
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Model
Advanced Impactdrive 18
Type
Cordless Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8J831918
EAN
4059952575025
UBB
500583501043
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
0603980303