text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch 10 ks vrtákov do kovu hss 3,5 mm


Položka č. 8J554139
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 39
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 79
Priemer vrtáka (mm) 3.5
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 39
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8J554139
EAN 6949509231574
UBB 500712239085
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 2608577542
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.