Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
6N418281
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
Bosch Šroubovák GSR 12V-15 FC
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6N418281
Menovité napätie (V)
12
Výška
178
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
0.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Výška
178
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
0.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
30
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
30
Max. krútiaci moment (Nm)
30
Kvalita batérie
Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
30
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1300
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
GSR 12V-15 FC
Type
Cordless Drill Driver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6N418281
EAN
3165140847704
UBB
500652014076
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019F6002