text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Šabľová píla GSA 18 V-LI C


Položka č. 6I664911
Menovité napätie (V) 18
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min) 3050
Zdvih (mm) 21
Kapacita batérie (Ah) 5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.5
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min) 3050
Zdvih (mm) 21
Kapacita batérie (Ah) 5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.5
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód 84672290
Model GSA 18V-LI C
Type Cordless Sabre Saw

Čísla materiálu

Položka č. 6I664911
EAN 3165140862301
UBB 500652012252
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06016A5002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.