ALEWIJNSE MARINE BV (SYSTEMS) - 8799763333262
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Recipročné píly
5M328471
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
Bosch Šabľová píla GSA 18 V-LI C
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Položka č.
5M328471
Menovité napätie (V)
18
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min)
3050
Zdvih (mm)
21
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.5
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min)
3050
Zdvih (mm)
21
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.5
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Model
GSA 18V-LI C
Type
Cordless Sabre Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5M328471
EAN
3165140830256
UBB
500635979627
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06016A5001