text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Šabľová píla GSA 1100 E


Chvostová píla GSA 1100 E, Optimálny výhľad v každej pracovnej situácii, Integrované osvetlenie LED pre lepší výhľad na obrobok, Výkonný 1100 W motor na rýchly postup v pílení, Kovový hák na zavesenie náradia pri prerušení práce, Systém SDS pre rýchlu a pohodlnú výmenu pílového listu, Pogumovaný kryt prevodovky pre bezpečné a príjemné uchopenie, Kufor na prenášanie (2 610 956 923), Pílový list na drevo S 2345 X (2 608 654 403), Pílový list na kovy S 123 XF (2 608 654 416)

Položka č. B4525.000.025
Šírka 90
Výška 160
Hmotnosť 3.6
Zdvih (mm) 28
Napätie (V) 230
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 90
Výška 160
Hmotnosť 3.6
Zdvih (mm) 28
Napätie (V) 230
Dĺžka (mm) 480
Menovitá spotreba energie (W) 1100
Hĺbka rezu v dreve (mm) 230
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min) 2700
Hĺbka rezu v plechu (400 N/mm²) (mm) 20
Značka Bosch
Váha kusu (g) 7120
Model GSA 1100 E
Type Sabre Saw

Popis

Reciprocating Saw GSA 1100 E, The convenient tool with the fastest saw blade changes, Bosch SDS System for convenient and fast saw blade changing, Highest power to weight ratio, Fastest cutting in the widest variety of materials – optimised orbital action and SPM for most materials, Carrying case (2 610 956 923), 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as set of 2: 2 608 654 403), 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as set of 2: 2 608 654 416)

Čísla materiálu

Položka č. B4525.000.025
EAN 3165140508469
UBB 500577199457
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 060164C800
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.