text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S922EF


Pílový list do chvostovej píly S 922 EF Flexible for Metal, bS 922 EF/b, BIM, rozvedené, frézované, Tenké plechy (1,5-4 mm), rúry/profily (Ø 100 mm)

Položka č. B4956.656.015
Celková dĺžka (mm) 150
Počet zubov na palec 18
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.4
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 150
Počet zubov na palec 18
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.4
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Verzia z tvrdého kovu Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 96
Model S922EF
Type Reciprocating Saw Blade

Popis

The S 922 EF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for a wide range of applications in metal. Its fine tooth pitch cuts materials of all common thicknesses. Made of BIM (bi-metal), the blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. Moreover, it is equipped with a fine tooth pitch (1.4 mm) for cutting pipes and profiles with a thickness of 1.5 mm to 4 mm. The blade has a standard length of 150 mm that enables a cutting capacity of up to 100 mm.

Čísla materiálu

Položka č. B4956.656.015
EAN 3165140093514
UBB 500505063643
UNSPSC 27112802
Číslo materiálu výrobcu 2608656015
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.