text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1531L


The S 1531 L Top for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean fast cuts for pruning wooden materials. Its pointed, sharp-ground teeth are excellent for exact pruning results and also prevent damage to plants. Moreover, the blade’s large tooth pitch (5 mm) and large gullets remove material quickly, enabling rapid cutting. Made of HCS (high carbon steel), the reciprocating saw blade is appropriate for pruning green wood. It has a long length of 240 mm, which enables a cutting capacity of up to 190 mm.

Položka č. B4956.650.676
Celková dĺžka (mm) 240
Počet zubov na palec 5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 5
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 240
Počet zubov na palec 5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 5
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Verzia z tvrdého kovu Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 193
HS kód 8202998000
Model S1531L
Type Reciprocating Saw Blade

Popis

The S 1531 L Top for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean fast cuts for pruning wooden materials. Its pointed, sharp-ground teeth are excellent for exact pruning results and also prevent damage to plants. Moreover, the blade’s large tooth pitch (5 mm) and large gullets remove material quickly, enabling rapid cutting. Made of HCS (high carbon steel), the reciprocating saw blade is appropriate for pruning green wood. It has a long length of 240 mm, which enables a cutting capacity of up to 190 mm.

Čísla materiálu

Položka č. B4956.650.676
EAN 3165140016056
UBB 500504984559
UNSPSC 27112802
Číslo materiálu výrobcu 2608650676
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.