text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1411DF


Pílový list do chvostovej píly S 1411 DF Heavy for Wood and Metal, bS 1411 DF/b, BIM, rozvedené, frézované, Drevo s klincami/kovy, drevotrieskové dosky (250 mm), sklolaminát/epoxid (60 mm)

Položka č. B4956.654.763
Celková dĺžka (mm) 300
Počet zubov na palec 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 4.3
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 300
Počet zubov na palec 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 4.3
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Verzia z tvrdého kovu Nie
Značka Bosch

Popis

The S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast curved cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. The blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Čísla materiálu

Položka č. B4956.654.763
EAN 3165140016285
UBB 500505092691
UNSPSC 27112802
Číslo materiálu výrobcu 2608654763
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.