text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1222VF


The S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Featuring a vario-tooth geometry, this reciprocating saw blade is ideal for smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, its standard gauge material (0.9 mm) and long length provide ultimate flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length (300 mm) for a cutting capacity up to 250 mm.

Položka č. B4956.656.022
Celková dĺžka (mm) 300
Počet zubov na palec 14
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.8
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 300
Počet zubov na palec 14
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.8
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Verzia z tvrdého kovu Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 202
HS kód 8202998000
Model S1222VF
Type Reciprocating Saw Blade

Popis

The S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Featuring a vario-tooth geometry, this reciprocating saw blade is ideal for smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, its standard gauge material (0.9 mm) and long length provide ultimate flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length (300 mm) for a cutting capacity up to 250 mm.

Čísla materiálu

Položka č. B4956.656.022
EAN 3165140093583
UBB 500505093350
UNSPSC 27112802
Číslo materiálu výrobcu 2608656022
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.