text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1122VF


Pílový list do chvostovej píly S 1122 VF Flexible for Wood and Metal, bS 1122 VF/b, BIM, rozvedené, frézované, Drevo s klincami/kovy (175 mm), kovové plechy, hliníkové profily (3-10 mm), sklolaminát/epoxid (175 mm), flexibilný pílový list na rezy pri stene

Položka č. B4956.654.981
Celková dĺžka (mm) 225
Počet zubov na palec 14
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.8
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 225
Počet zubov na palec 14
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 1.8
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Verzia z tvrdého kovu Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 148
Model S1122VF
Type Reciprocating Saw Blade

Popis

The S 1122 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Its vario-tooth geometry enables smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, the blade’s standard gauge material (0.9 mm) and length provide an excellent flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a standard length (225 mm) for a cutting capacity up to 175 mm.

Čísla materiálu

Položka č. B4956.654.981
EAN 3165140079365
UBB 500504930842
UNSPSC 27112802
Číslo materiálu výrobcu 2608654981
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.