text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Vernierovo meradlo Meranie r.150/6mm/“


s kovovým krytom puzdra a kovovými tlačidlamimechanický systém z nehrdzavejúcej kalenej oceles alebo bez kolieska na palec (je súčasťou dodávky, zákazník si ho môže v prípade potreby namontovať)veľký LCD displej s prehľadným odčítaním, číslice vysoké 9 mmpresnosť zobrazenia 0,01 mm/ 0,0005 „meracie hroty jemne brúsené a lapovanétlačidlo ON/OFFs hĺbkomer

Položka č. G1560.129.001
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť (mm) 0.01
Metrické delenie Áno
Cisárske delenie Áno
Značka Stahlwille
Ambalat la 1

technické údaje

Rozmer hĺbky Áno
Presnosť (mm) 0.01
Metrické delenie Áno
Cisárske delenie Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 296
Type Vernier Caliper

Popis

s kovovým krytom puzdra a kovovými tlačidlamimechanický systém z nehrdzavejúcej kalenej oceles alebo bez kolieska na palec (je súčasťou dodávky, zákazník si ho môže v prípade potreby namontovať)veľký LCD displej s prehľadným odčítaním, číslice vysoké 9 mmpresnosť zobrazenia 0,01 mm/ 0,0005 „meracie hroty jemne brúsené a lapovanétlačidlo ON/OFFs hĺbkomerommerná jednotka v mm alebo v palcoch, možnosť nulovania v ľubovoľnej polohevrátane 2 x 3 V batérií (typ CR2032) balené v súlade s UN 3091, trieda 9v plastovom kufríku

Čísla materiálu

Položka č. G1560.129.001
EAN 4018754167692
UBB 500503457631
UNSPSC 27111806
Číslo materiálu výrobcu 77371002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.