text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC CHISEL SDS-MAX TILE CHISEL 80 MM


The SDS max Tile Chisel is equipped for the standard removal of wall and floor tiles. Its angled blade delivers fast work results.

Položka č. B4993.690.019
Dizajn Iné
Tvar Rovno
Celková dĺžka (mm) 300
Šírka sekáča (mm) 80
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-max
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Tvar Rovno
Celková dĺžka (mm) 300
Šírka sekáča (mm) 80
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-max
Značka Bosch
Váha kusu (g) 0.79
HS kód 82075060
Type Tile Chisel

Popis

The SDS max Tile Chisel is equipped for the standard removal of wall and floor tiles. Its angled blade delivers fast work results.

Čísla materiálu

Položka č. B4993.690.019
EAN 3165140052979
UBB 500577131799
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 1618601019
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.