text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC CHISEL SDS+ SPADE CHISL 40X250MM


Lopatkový sekáč SDS-plus 250 x 40 mm, Lopatkový sekáč, samoostriaci, Long Life s úberovým výkonom väčším o 30 %

Položka č. B4964.690.101
Dizajn Rýľové sekáče
Tvar Rovno
Celková dĺžka (mm) 250
Šírka sekáča (mm) 40
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rýľové sekáče
Tvar Rovno
Celková dĺžka (mm) 250
Šírka sekáča (mm) 40
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus

Popis

The SDS plus Spade Chisel delivers a high material removal rate in masonry and mortar. The self-sharpening spade body is able to retain a uniform thickness throughout its lifetime, resulting in consistently elevated work progress. The chisel is intended for use in brick and concrete for removing roughcasting, layers of dirt, concrete residue from foamwork boards, plaster from walls and for breakthroughs in masonry. The SDS plus Spade Chisel is self-sharpening and offers a 30%-higher material removal rate than standard chisels.

Čísla materiálu

Položka č. B4964.690.101
EAN 3165140425940
UBB 500577120073
UNSPSC 27111906
Číslo materiálu výrobcu 2608690101
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.