text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC CHISEL SDS+ POINTED CHISEL 250MM


Špicatý sekáč SDS-plus 250 mm, Špicatý sekáč Long Life s o 30 % dlhšou životnosťou a o 15 % vyšším úberovým výkonom

Položka č. B4964.390.576
Dizajn Špicatý sekáč
Tvar Rovno
Celková dĺžka (mm) 250
Šírka sekáča (mm) 27
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Špicatý sekáč
Tvar Rovno
Celková dĺžka (mm) 250
Šírka sekáča (mm) 27
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus

Popis

The SDS plus Pointed Chisel is ideal for precision jobs in concrete without any work interruptions and with less jamming than standard pointed chisels. The self-sharpening twisted tip provides a wider material removal footprint, which allows for smooth, uninterrupted work. The chisel is intended for use in concrete and brick for adjustment work to destroy or remove walls, restore joints and clear reinforcements. The SDS plus Pointed Chisel offers a 30%-longer lifetime and a 15%-higher material removal rate than standard chisels.

Čísla materiálu

Položka č. B4964.390.576
EAN 3165140370936
UBB 500577119596
UNSPSC 27111906
Číslo materiálu výrobcu 2609390576
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.