text.skipToContent text.skipToNavigation

Bočné frézy Gedore 8316-200 JC


Dobrý chod páky pre ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre tvrdý drôt/piano drôt - hodnoty pozri tabuľku, Max. rezný výkon Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými

Položka č. G3031.300.200
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 210
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 210
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 28
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 22
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 305
Type Side Cutter

Popis

Dobrý chod páky pre ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre tvrdý drôt/piano drôt - hodnoty pozri tabuľku, Max. rezný výkon Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, Indukčne kalené rezné hrany (62 - 64 HRC) zabezpečujú konštantný rezný výkon počas dlhého časového rozpätia, Najvyšší rezný výkon pri menšej námahe vďaka optimálnej súhre reznej geometrie, excentrického ložiska nitu a ergonomickej konštrukcie rukoväte.

Čísla materiálu

Položka č. G3031.300.200
EAN 4010886674505
UBB 203104020763
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 6745080
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.