text.skipToContent text.skipToNavigation

Bočné frézy Gedore 8316-140 TL


Dobrý chod páky pre ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre tvrdý drôt/piano drôt - hodnoty pozri tabuľku, Max. rezný výkon Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými

Položka č. G3031.400.140
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 17
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Výška hlavy (mm) 9.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 125
Type Side Cutter

Popis

Dobrý chod páky pre ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre tvrdý drôt/piano drôt - hodnoty pozri tabuľku, Max. rezný výkon Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, Indukčne kalené rezné hrany (62 - 64 HRC) zabezpečujú konštantný rezný výkon počas dlhého časového rozpätia, Najvyšší rezný výkon pri menšej námahe vďaka optimálnej súhre reznej geometrie, excentrického ložiska nitu a ergonomickej konštrukcie rukoväte.

Čísla materiálu

Položka č. G3031.400.140
EAN 4010886671191
UBB 240104310968
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 6711930
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.