text.skipToContent text.skipToNavigation

Bočné frézy Gedore 8316-140 JC


Dobrý pákový chod pre ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre tvrdý drôt/pianový drôt - hodnoty pozri tabuľku, Max. rezný výkon Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE špeciálna kalená a tvrdená oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovým

Položka č. G3031.300.140
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 148
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 148
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 22
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Výška hlavy (mm) 17
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 135
Type Side Cutter

Popis

Dobrý pákový chod pre ľahké rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre tvrdý drôt/pianový drôt - hodnoty pozri tabuľku, Max. rezný výkon Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE špeciálna kalená a tvrdená oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómované, 2-zložkové rukoväte, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, Indukčne kalené rezné hrany (62 - 64 HRC) zabezpečujú konštantný rezný výkon počas dlhého časového rozpätia, JC = chrómované, s., Najvyšší rezný výkon pri menšej námahe vďaka optimálnej súhre reznej geometrie, excentrického ložiska nitu a ergonomickej konštrukcie rukoväte.

Čísla materiálu

Položka č. G3031.300.140
EAN 4010886674413
UBB 203104020193
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 6744190
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.