text.skipToContent text.skipToNavigation

Bočné frézy Gedore 8314-140 TL


So štíhlou hlavou - ideálne do stiesnených priestorov, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Na stredne tvrdý drôt, 1,6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modrými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s

Položka č. G3030.400.140
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 145
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 145
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 18.5
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Výška hlavy (mm) 18.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 140
Type Side Cutter

Popis

So štíhlou hlavou - ideálne do stiesnených priestorov, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Na stredne tvrdý drôt, 1,6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modrými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modrými protišmykovými rukoväťami

Čísla materiálu

Položka č. G3030.400.140
EAN 4010886674093
UBB 240104310703
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 6740950
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.