text.skipToContent text.skipToNavigation

Bočné frézy Gedore 8314-125 JC


So štíhlou hlavou - ideálne pre stiesnené priestory, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre stredne tvrdý drôt, 1,6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo

Položka č. G3030.300.130
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 130
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 130
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 17
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Výška hlavy (mm) 8.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 120
Type Side Cutter

Popis

So štíhlou hlavou - ideálne pre stiesnené priestory, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 63 - 65 HRC, Pre stredne tvrdý drôt, 1,6 mm, GEDORE špeciálna kalená a popúšťaná oceľ, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Čísla materiálu

Položka č. G3030.300.130
EAN 4010886674239
UBB 203104019120
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 6742300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.