text.skipToContent text.skipToNavigation

Bočné štiepacie kliešte Knipex Snipe Nose (kliešte so zobákom bociana) izolované s viaczložkovými rukoväťami, chrómované, testované VDE 200 mm (samoobslužná karta/blister)


Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. Čeľus

Položka č. K1026.620.201
Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex

Popis

Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovacie a rezacie práce, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. Čeľuste pod uhlom 40°. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 73,0 mm- Šírka hlavy (W3): 18 mm- Testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1026.620.201
EAN 4003773010944
UBB 500500416366
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 26 26 200 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.