text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829121 1/4 inch PZD 1 length 25 mm PROMAT


With torsion zone. Tough/hard. For universal use. S2 steel. For use with hand and power tools. (Conventional cordless screwdriver) Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126 - C 6.3

Položka č. 2N455959
Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Kríž (X)
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Pozidriv PZ
Značka Promat

Popis

With torsion zone. Tough/hard. For universal use. S2 steel. For use with hand and power tools. (Conventional cordless screwdriver) Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126 - C 6.3

Čísla materiálu

Položka č. 2N455959
EAN 4015448570493
UBB 500581462057
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 4000829121
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.