text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit for slotted screws 6.5 mm length 50 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 1.2


Položka č. 5W273969
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 6.5
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 6.5
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Promat
HS kód 82079030

Čísla materiálu

Položka č. 5W273969
EAN 4015448736745
UBB 500582621271
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 4000829198
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.