Bity
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
9R265382
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
Bit for slotted screws 6.5 mm length 25 mm 1/4 inch C6.3 cutting edge thick. 1.2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9R265382
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
6.5
Hrúbka čepele (mm)
1.2
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
6.5
Hrúbka čepele (mm)
1.2
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.25
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Promat
HS kód
82079030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9R265382
EAN
4015448421726
UBB
500583882948
UNSPSC
27112814
Číslo materiálu výrobcu
4000829107