Bity
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
9G821086
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
Bit for slotted screws 5.5 mm length 89 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 1 m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9G821086
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
89
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
1
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
89
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
1
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.25
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9G821086
EAN
4015448736769
UBB
500583804405
UNSPSC
27112814
Číslo materiálu výrobcu
4000829200