Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všetky kategórie
Brands
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
Tmely
Lepidlá na drevo
B0025.339.305
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
Bison Lepidlo na drevo Biela
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Položka č.
B0025.339.305
Farba
Biela
Použitie
Iné
Balenie
Vedro
Vodotesný
Áno
Maximálna teplota (°C)
60
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Biela
Použitie
Iné
Balenie
Vedro
Vodotesný
Áno
Maximálna teplota (°C)
60
Transparentné
Áno
Čistá hmotnosť (g)
5000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D3 class: Interior with frequent short-term exposure to running or condensed water and/or to heavy exposure to high humidity. Exterior not exposed to weather.
Čísla materiálu
Položka č.
B0025.339.305
EAN
8710439047744
UBB
203570007914
UNSPSC
31201600
Číslo materiálu výrobcu
1339305