text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Zváracia stolová svorka s 2-komponentnou rukoväťou Oceľ 300mm Otvorenie čeľustí 120mm Hĺbka čeľustí


TW16: upínacia sila do 3 000 N, TW28: upínacia sila do 5 000 N. Presné, individuálne upínanie. Tvrdený profil a posuvné rameno na pružné a elastické upínanie. Rôzne konštrukčné vyhotovenia:. Vysokokvalitná 2-zložková plastová rukoväť a tommy bar so zaoblenými koncami - každý s hladko sa pohybujúcim trapézovým závitovým vretenom a výmenou prítlačnej dosk

Položka č. 1S872995
Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Značka Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Značka Bessey

Popis

TW16: upínacia sila do 3 000 N, TW28: upínacia sila do 5 000 N. Presné, individuálne upínanie. Tvrdený profil a posuvné rameno na pružné a elastické upínanie. Rôzne konštrukčné vyhotovenia:. Vysokokvalitná 2-zložková plastová rukoväť a tommy bar so zaoblenými koncami - každý s hladko sa pohybujúcim trapézovým závitovým vretenom a výmenou prítlačnej dosky bez použitia náradia. Páková rukoväť s indexovacím mechanizmom na kontrolované, rýchle a vibráciám odolné upínanie.

Čísla materiálu

Položka č. 1S872995
EAN 4008158036816
UBB 500655962776
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu TW28-30-12-2K
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.