text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Zváracia stolová svorka Páka oceľ 300 mm otvorenie čeľustí 140 mm hĺbka čeľustí


TW16: upínacia sila do 3 000 N, TW28: upínacia sila do 5 000 N. Presné, individuálne upínanie. Tvrdený profil a posuvné rameno na pružné a elastické upínanie. Rôzne konštrukčné vyhotovenia:. Vysokokvalitná 2-zložková plastová rukoväť a tommy bar so zaoblenými koncami - každý s hladko sa pohybujúcim trapézovým závitovým vretenom a výmenou prítlačnej dosk

Položka č. 1N545268
Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Značka Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 140
Značka Bessey

Popis

TW16: upínacia sila do 3 000 N, TW28: upínacia sila do 5 000 N. Presné, individuálne upínanie. Tvrdený profil a posuvné rameno na pružné a elastické upínanie. Rôzne konštrukčné vyhotovenia:. Vysokokvalitná 2-zložková plastová rukoväť a tommy bar so zaoblenými koncami - každý s hladko sa pohybujúcim trapézovým závitovým vretenom a výmenou prítlačnej dosky bez použitia náradia. Páková rukoväť s indexovacím mechanizmom na kontrolované, rýchle a vibráciám odolné upínanie.

Čísla materiálu

Položka č. 1N545268
EAN 4008158036953
UBB 500655963196
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu TW28-30-14H
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.