text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Upínací svorky STE370 STE 3700


Odolnosť do maximálnej hmotnosti 350 kg pri úplne zasunutej teleskopickej tyči. Mimoriadne stabilná konštrukcia vďaka vysoko odolným oceľovým rúrkam a protišmykovým kontaktným plochám z PVC (9 x 7 cm). Ovládanie jednou rukou vďaka dvojzložkovej plastovej rukoväti s pumpičkovým mechanizmom. Rýchloupínacie tlačidlo na rýchle vysunutie a zasunutie teleskopickej tyče. Regulovateľná sila držania otáčaním opierky na rukoväti. Použitie aj na svahoch vďaka plynule otočným kontaktným plochám od -45° do +45°. STE250, STE300, STE370: Certifikát kvality a bezpečnosti GS

Položka č. 1R511919
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Dĺžka (m) 2070 - 3700
Maximálne zaťaženie (Nm) 75
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Dĺžka (m) 2070 - 3700
Maximálne zaťaženie (Nm) 75
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Bessey
HS kód 73084000

Popis

Odolnosť do maximálnej hmotnosti 350 kg pri úplne zasunutej teleskopickej tyči. Mimoriadne stabilná konštrukcia vďaka vysoko odolným oceľovým rúrkam a protišmykovým kontaktným plochám z PVC (9 x 7 cm). Ovládanie jednou rukou vďaka dvojzložkovej plastovej rukoväti s pumpičkovým mechanizmom. Rýchloupínacie tlačidlo na rýchle vysunutie a zasunutie teleskopickej tyče. Regulovateľná sila držania otáčaním opierky na rukoväti. Použitie aj na svahoch vďaka plynule otočným kontaktným plochám od -45° do +45°. STE250, STE300, STE370: Certifikát kvality a bezpečnosti GS

Čísla materiálu

Položka č. 1R511919
EAN 4008158041278
UBB 500713554524
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu STE370
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.