text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Upínací svorky STE300 STE 3000


Odolnosť do maximálnej hmotnosti 350 kg pri úplne zasunutej teleskopickej tyči. Mimoriadne stabilná konštrukcia vďaka vysoko odolným oceľovým rúrkam a protišmykovým kontaktným plochám z PVC (9 x 7 cm). Ovládanie jednou rukou vďaka dvojzložkovej plastovej rukoväti s pumpičkovým mechanizmom. Rýchloupínacie tlačidlo na rýchle vysunutie a zasunutie teleskop

Položka č. 0B090696
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Dĺžka (m) 1700 - 3000
Maximálne zaťaženie (Nm) 110
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Typ príslušenstva/komponentov Iné
Dĺžka (m) 1700 - 3000
Maximálne zaťaženie (Nm) 110
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Bessey

Popis

Odolnosť do maximálnej hmotnosti 350 kg pri úplne zasunutej teleskopickej tyči. Mimoriadne stabilná konštrukcia vďaka vysoko odolným oceľovým rúrkam a protišmykovým kontaktným plochám z PVC (9 x 7 cm). Ovládanie jednou rukou vďaka dvojzložkovej plastovej rukoväti s pumpičkovým mechanizmom. Rýchloupínacie tlačidlo na rýchle vysunutie a zasunutie teleskopickej tyče. Regulovateľná sila držania otáčaním opierky na rukoväti. Použitie aj na svahoch vďaka plynule otočným kontaktným plochám od -45° do +45°. STE250, STE300, STE370: Certifikát kvality a bezpečnosti GS

Čísla materiálu

Položka č. 0B090696
EAN 4008158041261
UBB 500713554375
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu STE300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.