text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Skrutkovacia svorka BS6N 6N 500-140


Upínací síla až 10 000 N Výkyvný a výškově spojitě nastavitelný Pro vrtání a lehké frézování Pákový mechanismus pro rychlé upínání a uvolňování

Položka č. K0446.000.006
Výška upnutia (mm) 500
Rozpätie upínania (mm) 140
Automatické upínanie a uvoľňovanie Áno
Max. upínacia sila (kN) 10
Značka Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Výška upnutia (mm) 500
Rozpätie upínania (mm) 140
Automatické upínanie a uvoľňovanie Áno
Max. upínacia sila (kN) 10
Značka Bessey

Popis

Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Čísla materiálu

Položka č. K0446.000.006
EAN 4008158031729
UBB 500570266972
UNSPSC 27112121
Číslo materiálu výrobcu BS6N
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.