text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Bessey Skrutková svorka LM 15/8 150-80


Upínacia sila do 1 500 N. Upínacie ramená vyrobené z tvrdeného tlakového odliatku zinku s čiernou práškovou povrchovou úpravou, ktorá zabraňuje chemickej korózii. Dodáva sa s ochranným krytom. Malé a ľahko ovládateľné. Nízka hmotnosť

Položka č. K0445.015.008
Rozsah upínania (mm) 150 - 150
Dĺžka čeľustí (mm) 80
Materiál čeľustí Zinkový tlakový odliatok
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Značka Bessey
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 150 - 150
Dĺžka čeľustí (mm) 80
Materiál čeľustí Zinkový tlakový odliatok
Typ upínacieho mechanizmu Iné
Značka Bessey

Popis

Upínacia sila do 1 500 N. Upínacie ramená vyrobené z tvrdeného tlakového odliatku zinku s čiernou práškovou povrchovou úpravou, ktorá zabraňuje chemickej korózii. Dodáva sa s ochranným krytom. Malé a ľahko ovládateľné. Nízka hmotnosť

Čísla materiálu

Položka č. K0445.015.008
EAN 4008158004853
UBB 240180173355
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu LM15/8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.