text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Bessey Páková svorka GH 80H 800-120


Väčšie výkonové rezervy vďaka optimalizovanému profilu lišty pre rovnomerné narastanie upínacej sily, najmä pri maximálnom využití upínacieho rozsahu. Nekĺzavé uvoľnenie spúšte. Vačky zo spekanej ocele - mimoriadne odolné, nízke trenie vďaka vyššej tvrdosti povrchu. Rýchle - až 5 x rýchlejšie ako bežné upínače. Bezpečné - odolné voči vibráciám. Silné -

Položka č. K0441.000.080
Rozsah upínania (mm) 800 - 800
Dĺžka čeľustí (mm) 120
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey
Ambalat la 1

technické údaje

Rozsah upínania (mm) 800 - 800
Dĺžka čeľustí (mm) 120
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Bessey

Popis

Väčšie výkonové rezervy vďaka optimalizovanému profilu lišty pre rovnomerné narastanie upínacej sily, najmä pri maximálnom využití upínacieho rozsahu. Nekĺzavé uvoľnenie spúšte. Vačky zo spekanej ocele - mimoriadne odolné, nízke trenie vďaka vyššej tvrdosti povrchu. Rýchle - až 5 x rýchlejšie ako bežné upínače. Bezpečné - odolné voči vibráciám. Silné - upínacia sila až 8 500 N

Čísla materiálu

Položka č. K0441.000.080
EAN 4008158034478
UBB 240180132013
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu GH80
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.