text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey nožnice na plech D15AL ľavé 180 mm


Na priebežné, rovné a zakrivené rezy. Extrémne malé kované hlavy majú optimalizovanú geometriu čepele je veľmi obratná. Optimalizovaný pákový pomer s najmenšou konštrukciou zaručuje 100 % výkon s nízkym príkonom sily. Rukoväť ERGO na prácu s nízkou únavou. Možnosť rezania vpravo alebo vľavo

Položka č. E0408.115.180
Dĺžka čepele (mm) 20
Dĺžka (mm) 180
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 20
Dĺžka (mm) 180
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Značka Bessey
Váha kusu (g) 200

Popis

Na priebežné, rovné a zakrivené rezy. Extrémne malé kované hlavy majú optimalizovanú geometriu čepele je veľmi obratná. Optimalizovaný pákový pomer s najmenšou konštrukciou zaručuje 100 % výkon s nízkym príkonom sily. Rukoväť ERGO na prácu s nízkou únavou. Možnosť rezania vpravo alebo vľavo

Čísla materiálu

Položka č. E0408.115.180
EAN 4010220031353
UBB 500618687536
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu D15AL
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.