text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Bessey nožnice na diery D207-300L Ľavá 300mm


Na krátke, rovné a zakrivené rezy. D207 - lakované rukoväte. D107 - Rukoväte z namáčaného PVC. K dispozícii v pravom alebo ľavom prevedení rezania

Položka č. E0455.217.300
Dĺžka čepele (mm) 47
Dĺžka 300
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 47
Dĺžka 300
Prevádzka Universal
Max. hrúbka dosky (mm) 1
Priamy model Áno
Značka Bessey

Popis

Na krátke, rovné a zakrivené rezy. D207 - lakované rukoväte. D107 - Rukoväte z namáčaného PVC. K dispozícii v pravom alebo ľavom prevedení rezania

Čísla materiálu

Položka č. E0455.217.300
EAN 4010220000915
UBB 500570260850
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu D207-300L
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.